Inserto de broca con agudizado HSS-E-PM 65 mm

Número de artículo: 232286 65
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
86 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS E PM
  • Ángulo de punta: 132

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ D 65 mm
Clase TiAlN
Material de corte HSS E PM
Ángulo de punta 132 grados
para elemento base tipo 48
Avance f en acero < 900 N/mm 2 0,5 mm/rev.
Avance f en INOX < 900 N/mm2 0,36 mm/rev.
Número de filos Z 2
Número de cambios/cortes 1
Recubrimiento TiAlN
Tipo de producto Placa de corte para taladrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 232286 65
EAN / GTIN 4045197593818
Número del fabricante 232286 65

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
200
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
200
Aluminio > 10 % Si
N
120
Acero < 500 N/mm²
P
65
Acero < 750 N/mm²
P
60
Acero < 900 N/mm²
P
55
Acero < 1100 N/mm²
P
50
Acero < 1400 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
15
GG(G)
K
60
CuZn
N
140
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Filo de HSS intercambiable para uso universal. Sin reafilado.
Con rompevirutas. Con filo agudizado para estabilidad y autocentrado elevados.
Para perforaciones con una precisión hasta IT10.

Nota:

Otros tamaños, versión con filos MDI y filos de 180°, disponibles a petición.