Inserto de broca con agudizado HSS-E-PM 25 mm

Número de artículo: 232286 25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
168 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS E PM
  • Ángulo de punta: 132

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ D 25 mm
    Clase TiAlN
    Material de corte HSS E PM
    Ángulo de punta 132 grados
    para elemento base tipo 25
    Avance f en acero < 900 N/mm 2 0,34 mm/rev.
    Avance f en INOX < 900 N/mm2 0,24 mm/rev.
    Número de filos Z 2
    Número de cambios/cortes 1
    Recubrimiento TiAlN
    Tipo de producto Placa de corte para taladrado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 232286 25
    EAN / GTIN 4045197593559
    Número del fabricante 232286 25

    Tablas de Aplicación

    Aluminio, plásticos
    N
    200
    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    200
    Aluminio > 10 % Si
    N
    120
    Acero < 500 N/mm²
    P
    65
    Acero < 750 N/mm²
    P
    60
    Acero < 900 N/mm²
    P
    55
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    50
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    30
    INOX < 900 N/mm²
    M
    30
    INOX > 900 N/mm²
    M
    20
    Ti > 850 N/mm²
    S
    15
    GG(G)
    K
    60
    CuZn
    N
    140
    húmedo máximo
     

    Descripción

    Ejecución:

    Filo de HSS intercambiable para uso universal. Sin reafilado.
    Con rompevirutas. Con filo agudizado para estabilidad y autocentrado elevados.
    Para perforaciones con una precisión hasta IT10.

    Nota:

    Otros tamaños, versión con filos MDI y filos de 180°, disponibles a petición.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra