{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ D | 44 mm | |
Clase | TiN | |
Material de corte | HSS | |
Ángulo de punta | 132 grados | |
para elemento base tipo | 36 | |
Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0,25 mm/rev. | |
Avance f en INOX < 900 N/mm2 | 0,28 mm/rev. | |
Número de filos Z | 2 | |
Número de cambios/cortes | 1 | |
Recubrimiento | TiN | |
Tipo de producto | Placa de corte para taladrado |
Número de artículo | 232282 44 | |
EAN / GTIN | 4062406096786 | |
Número del fabricante | 232282 44 |