Inserto de corte ISCAR SUMOCHAM HCP-IQ k7 29,5 mm

Número de artículo: 231745 29,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MD
  • Ángulo de punta: 137

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie SUMOCHAM
    ⌀ D 29,5 mm
    Clase IC908
    Material de corte MD
    Ángulo de punta 137 grados
    Para el tamaño del elemento básico 29
    Avance f en acero < 900 N/mm 2 0,4 mm/rev.
    Iscar - Denominación del artículo HCP 295-IQ IC908
    Número de cambios/cortes 2
    Recubrimiento TiAlN
    Geometría HCP-IQ
    Quality Dress HCP 295-IQ IC908
    Tipo de producto Placa de corte para taladrado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 231745 29,5
    EAN / GTIN 7291075332926
    Número del fabricante 3302273

    Tablas de Aplicación

    Acero < 500 N/mm²
    P
    100
    Acero < 750 N/mm²
    P
    90
    Acero < 900 N/mm²
    P
    100
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    70
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    55
    TOOLOX 33
    H
    70
    TOOLOX 44
    H
    60
    GG(G)
    K
    120
    CuZn
    N
    155
    Aceite
     
    húmedo máximo
     

    Descripción

    Ejecución:

    Inserto de corte rectificado en prisma para un posicionamiento exacto y un asiento estable. Superficies de tope radial acodadas para un aumento significativo de la fuerza de apriete debido a las fuerzas de corte que actúan durante el mecanizado. Para una perforación productiva con altas velocidades de avance.
    HCP-IQ
    Campo de aplicación principal ISO P e ISO K. La mejor capacidad de centrado posible, mecanizado de superficies curvas. No utilizar en materiales dúctiles.

    Nota:

    Los datos de corte se aplican al elemento básico 5×D. Realizar las perforaciones piloto exclusivamente con plaquitas de corte del mismo tipo, especialmente con las plaquitas FCP y QCP-2M. Tener en cuenta las instrucciones de aplicación del elemento básico. Tolerancia de corte de las plaquitas: k7 (diámetro del filo de corte con tolerancia positiva).
    Convención de designación: [Tipo] [⌀ DC]-[Adición] [Material de corte]
    Ejemplos:
    N.° 231740 6,5 ICP 065 IC908
    N.° 231742 18,5 ICP 185-2M IC908
    N.° 231745 18,5 HCP 185-IQ IC908