{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | SUMOCHAM | |
⌀ D | 22 mm | |
Clase | IC908 | |
Material de corte | MD | |
Ángulo de punta | 138 grados | |
Para el tamaño del elemento básico | 22 | |
Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0,35 mm/rev. | |
Iscar - Denominación del artículo | HCP 220-IQ IC908 | |
Número de cambios/cortes | 2 | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Geometría | HCP-IQ | |
Quality Dress | HCP 220-IQ IC908 | |
Tipo de producto | Placa de corte para taladrado |
Número de artículo | 231745 22 | |
EAN / GTIN | 7291075333558 | |
Número del fabricante | 5567359 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Inserto de corte ISCAR SUMOCHAM HCP-IQ k7 22 mm
a petición
En stock
11 piezas en stock
129,60 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
29 piezas en stock
124,16 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ D | 22 | 22 |
Número de cambios/cortes | 2 | 1 |
Clase | IC908 | HB3040 |
Ángulo de punta | 138 | 160 |
Para el tamaño del elemento básico | 22 | 22 |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Tipo de producto | Placa de corte para taladrado | Placa de corte para taladrado |