{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | HiPer-Drill | |
⌀ D | 17,8 mm | |
Clase | HB7530 | |
Material de corte | MD | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Para el tamaño del elemento básico | 17 | |
Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0,28 mm/rev. | |
Semiestándar | sí | |
Número de filos Z | 2 | |
Número de cambios/cortes | 1 | |
Tipo de producto | Placa de corte para taladrado |
Número de artículo | 231640 17,8 | |
EAN / GTIN | 4045197659620 | |
Número del fabricante | 231640 17,8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Inserto de corte HiPer-Drill m7 17,8 mm
a petición
En stock
11 piezas en stock
107,39 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
11 piezas en stock
107,39 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
13 piezas en stock
110,74 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ D | 17,8 | 17,8 | 17,8 |
Número de cambios/cortes | 1 | 1 | 1 |
Material de corte | MD | MD | MD |
Clase | HB7530 | HB7630 | HB3040 |
Ángulo de punta | 135 | 135 | 160 |
Serie | HiPer-Drill | HiPer-Drill | HiPer-Drill |
Tipo de producto | Placa de corte para taladrado | Placa de corte para taladrado | Placa de corte para taladrado |