TRIB 32-25W-3Z-B Fresas de Ranurar con Plaquitas de Triple Filo Rectificadas de Precisión

Número de artículo: 2302235
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie CHAMSLIT
Tipo de producto Fresa de disco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2302235
EAN / GTIN 7291075209365
Número del fabricante 2302235
Número L L23980 356

Descripción

Descripción:

Fresa de ranurado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm, Diámetro de corte (DC) 32.2 mm, Número de labios (NOF) 3, Longitud total (OAL) 110 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 3

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm
  • Diámetro de corte (DC) 32.2 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Longitud funcional (LF) 81.15 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) TRI 16RK-6.0
  • Longitud total (OAL) 110 mm
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 3
  • Tipo de mango Weldon

Productos adecuados

De la misma serie "CHAMSLIT" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra