TRIB 32-1.000W 3Z Fresas de Ranurar con Plaquitas de Triple Filo Rectificadas de Precisión

Número de artículo: 2302258
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Fresa de ranuras

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2302258
EAN / GTIN 7291075218404
Número del fabricante 2302258
Número L L23980 1976

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Ancho de corte máximo (CWX) 0.157″ ,Ancho de corte mínimo (CWN) 0.047″ ,Longitud total (OAL) 4.506″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 0.189″
  • Diámetro de corte (DC): 1.268″
  • Ancho de corte máximo (CWX): 0.157″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.047″
  • Longitud total (OAL): 4.506″