DGFH 45-4 Lamas de Doble Boca para Tronzado y Ranurado sin Refrigeración Interna para Plaquitas DO-GRIP y HELI-GRIP

Número de artículo: 2301323
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HELI-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2301323
EAN / GTIN 7291075043037
Número del fabricante 2301323
Número L L23920 1732

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 4.1 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 4 mm, Longitud total (OAL) 225 mm

Característica:

  • Body Width_2 (WB_2) 3.2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Ancho de corte máximo (CWX) 4.1 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 4 mm
  • Longitud funcional (LF) 225 mm
  • Number of Pocket (NOP) 2
  • Longitud total (OAL) 225 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 160 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "HELI-GRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop