{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 50 mm | |
Modelo da haste | Haste Weldon | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Fresagem de canto | |
Refrigeração interior | sim | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | BDMT 11T308 | |
número de lâminas efetivo Zef. | 4 | |
Número de pastilhas de corte reversíveis | 28 | |
profundidade máxima de corte ap máx | 64 mm | |
Projeção L1 | 75 mm | |
Comprimento total Ltot. | 147 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 40 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | BDMT 11T308 | |
Parafuso para pastilha reversível | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 227453 50/4 | |
EAN/GTIN | 4960664526369 | |
Número do fabricante | THN03920 |