{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 40 mm | |
Ejecuciones de mangos | Mango cilíndrico | |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
Empleo de fresa | Escuadrado | |
Refrigeración interior | sí | |
Código ISO plaquita de corte | BDMT 11T308 | |
Cantidad efectiva de filos Zef | 4 | |
Número de plaquitas de corte | 24 | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 55 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 64 mm | |
Longitud total Ltot | 150 mm | |
⌀ de mango Ds h6 | 32 mm | |
Plaquita de corte adecuada | BDMT 11T308 | |
Tornillo para plaquita | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 227450 40/4 | |
EAN / GTIN | 4960664503773 | |
Número del fabricante | THN03820 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa angular 90° MECH11 40/4 mm
a petición
En stock
1 piezas en stock
936,18 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
24 piezas en stock
1.117,56 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de plaquitas de corte | 24 | 24 |
Longitud de voladizo L1 | 64 | 69 |
Cantidad efectiva de filos Zef | 4 | 4 |
Empleo de fresa | Escuadrado | Escuadrado |
Longitud total Ltot | 150 | 131 |
Plaquita de corte adecuada | BDMT 11T308 | LO.U0904.. |
Ángulo de ajuste κ | 90 | 90 |