{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 32 mm | |
Modelo da haste | Mango cilíndrico | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Escuadrado | |
Refrigeração interior | sí | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | BDMT 11T308 | |
número de lâminas efetivo Zef. | 4 | |
Número de pastilhas de corte reversíveis | 20 | |
profundidade máxima de corte ap máx | 46 mm | |
Projeção L1 | 55 mm | |
Comprimento total Ltot. | 140 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 32 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | BDMT 11T308 | |
Parafuso para pastilha reversível | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 227450 32/4 | |
EAN/GTIN | 4960664503766 | |
Número do fabricante | THN03811 |