{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 32 mm | |
Número de filos Z | 4 | |
Ejecuciones de mangos | con rosca | |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Ramping; Escuadrado | |
Refrigeración interior | sí | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 10 mm | |
Longitud total Ltot | 40 mm | |
Rosca de alojamiento M | M16 | |
⌀ D3 | 26 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 58 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 62 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 0,46 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 25 mm | |
Plaquita de corte adecuada | BD.. 11T3 | |
Tornillo para plaquita | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 227315 32/4 | |
EAN / GTIN | 4960664672936 | |
Número del fabricante | THN03510 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa angular de 90° MEC11T 32/4 mm
a petición
En stock
5 piezas en stock
277,18 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
28 piezas en stock
254,90 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
18 piezas en stock
312,12 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 4 | 4 | 4 |
Rosca de alojamiento M | M16 | M16 | M16 |
Longitud total Ltot | 40 | 40 | 40 |
Refrigeración interior | sí | sí | sí |
⌀ de corte DC | 32 | 32 | 32 |
Ángulo de ajuste κ | 90 | 90 | 90 |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |