{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 20 mm | |
Número de filos Z | 2 | |
Ejecuciones de mangos | con rosca | |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Ramping; Escuadrado | |
Refrigeración interior | sí | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 10 mm | |
Longitud total Ltot | 30 mm | |
Rosca de alojamiento M | M10 | |
⌀ D3 | 14 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 34 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 38 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 0,88 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 13 mm | |
Plaquita de corte adecuada | BD.. 11T3 | |
Tornillo para plaquita | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 227315 20/2 | |
EAN / GTIN | 4960664672905 | |
Número del fabricante | THN03506 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa angular de 90° MEC11T 20/2 mm
a petición
En stock
2 piezas en stock
227,49 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
29 piezas en stock
142,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
18 piezas en stock
238,42 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 |
Empleo de fresa | Fresado circular ;Ramping ;Escuadrado | Escuadrado | Escuadrado |
Refrigeración interior | sí | sí | sí |
Ejecuciones de mangos | con rosca | con rosca | con rosca |
⌀ de corte DC | 20 | 20 | 20 |
Ángulo de ajuste κ | 90 | 90 | 90 |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 10 | 6 | 8 |