Fresa de canto 90° MEC11T, Haste cilíndrica, ⌀ D/número de arestas de corte Z: 25/3Lmm

N.º do artigo: 227300 25/3L
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
5 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D/número de arestas de corte Z Preço unitário com IVA
  • Ângulo de ajuste κ: 90
  • Aplicação de fresagem: Fresagem circular; Aceleração; Fresagem de canto
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 25 mm
Número de arestas de corte Z 3
Modelo da haste Haste cilíndrica
Ângulo de ajuste κ 90 grau
Aplicação de fresagem Fresagem circular; Aceleração; Fresagem de canto
Refrigeração interior sim
‌profundidade máxima de corte ap máx 10 mm
Projeção L1 29 mm
Comprimento total Ltot. 120 mm
⌀ da haste Ds h6 20 mm
⌀ D3 19 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. 44 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. 48 mm
Ângulo de ramping αmáx. 0,64 grau
Comprimento de ramping L para αmáx. 18 mm
Pastilha de corte reversível adequada BD.. 11T3
Parafuso para pastilha reversível 229708 (T8; 1,2 Nm)
Tipo de produto Fresa de canto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 227300 25/3L
EAN/GTIN 4960664396092
Número do fabricante THN03182

Descrição

Descripción:

Tipo de fresa MEC11T com maior estabilidade devido ao menor número de arestas de corte do que MECX. Como tal, é possível um maior avanço por dente.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta