Fresa angular de 90° MEW 50/5 mm

Número de artículo: 226420 50/5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de ajuste κ: 90
  • Empleo de fresa: Fresado circular; Escuadrado; Escuadrado
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 50 mm
Número de filos Z 5
Ejecuciones de mangos con taladro
Ángulo de ajuste κ 90 grados
Empleo de fresa Fresado circular; Escuadrado; Escuadrado
Refrigeración interior
Profundidad de corte máxima ap máx. 6 mm
Longitud total Ltot 40 mm
⌀ de perforación de asiento 22 mm
⌀ D3 45 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 95 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 98 mm
Ángulo de rampa αmáx. 0,26 grados
Longitud de rampa L para αmáx. 44,25 mm
Plaquita de corte adecuada TOMT060508
Tornillo para plaquita 229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 226420 50/5
EAN / GTIN 4960664914289
Número del fabricante THN08502

Descripción

Ejecución:

Fresa de alto rendimiento con plaquita de corte reversible triangular de nuevo desarrollo para fresado angular y de ranuras y para fresado en rampa con fuerzas de corte reducidas y mayor estabilidad.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra