Pastilha de corte reversível por fresagem TOMT 060508ER-GM, para fresa de canto, CA6535, Tipo: S

N.º do artigo: 226442 S
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    16,50 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    13,75 € / Peça
sob pedido
Em stock
287 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo S
Raio do canto 0,8 mm
Tipo CA6535
Óleo de corte HM
Código ISO da pastilha de corte reversível TOMT 060508ER-GM
Avanço fz 0,08 mm - 0,2 mm
Número de trocas/cortes 3
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 226442 S
EAN/GTIN 4960664914005
Número do fabricante TMA40001
Manufacturer KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabela de aplicação

Ti > 850 N/mm²
S
40
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Versão:

Melhor evacuação das aparas com um design único de quebra-aparas das pastilhas de corte reversíveis. O ângulo de corte axial máximo de 17° proporciona forças de corte reduzidas.

Vantagem:

A geometria GM é a escolha ideal para o processamento geral.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta