Fresa angular de 90° MEW 40/5 mm

Número de artículo: 226400 40/5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de ajuste κ: 90
  • Empleo de fresa: Plunging; Ramping; Escuadrado
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de corte DC 40 mm
    Número de filos Z 5
    Ejecuciones de mangos Mango cilíndrico
    Ángulo de ajuste κ 90 grados
    Empleo de fresa Plunging; Ramping; Escuadrado
    Refrigeración interior
    Profundidad de corte máxima ap máx. 6 mm
    Longitud de voladizo L1 50 mm
    Longitud total Ltot 150 mm
    ⌀ de mango Ds h6 32 mm
    ⌀ D3 35 mm
    Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 75 mm
    Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 78 mm
    Ángulo de rampa αmáx. 0,33 grados
    Longitud de rampa L para αmáx. 34,25 mm
    Plaquita de corte adecuada TOMT060508
    Tornillo para plaquita 229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
    Tipo de producto Fresa angular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 226400 40/5
    EAN / GTIN 4960664914104
    Número del fabricante THN08484

    Descripción

    Ejecución:

    Fresa de alto rendimiento con plaquita de corte reversible triangular de nuevo desarrollo para fresado angular y de ranuras y para fresado en rampa con fuerzas de corte reducidas y mayor estabilidad.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra