Fresa angular de 90° MEW 80/6 mm

Número de artículo: 225210 80/6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de ajuste κ: 90
  • Empleo de fresa: Plunging; Escuadrado
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 80 mm
Número de filos Z 6
Ejecuciones de mangos con taladro
Ángulo de ajuste κ 90 grados
Empleo de fresa Plunging; Escuadrado
Refrigeración interior
Profundidad de corte máxima ap máx. 15 mm
Longitud total Ltot 50 mm
⌀ de perforación de asiento 27 mm
Plaquita de corte adecuada LOMU..
Tamaño de plaquita 15
Tornillo para plaquita 229714 (15IP; 3,5 Nm)
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 225210 80/6
EAN / GTIN 4960664648702
Número del fabricante THN05183

Descripción

Ejecución:

Rentable con 4 filos.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Fresa angular de 90° MEW  80/6 mm

Fresa angular de 90° MEW 80/6 mm

a petición
En stock
1 piezas en stock
573,62 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
20 piezas en stock
333,56 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Número de filos Z 6 6
⌀ de perforación de asiento 27 27
Empleo de fresa Plunging ;Escuadrado Escuadrado
Refrigeración interior
Plaquita de corte adecuada LOMU.. SOMT 09T304
Ejecuciones de mangos con taladro con perforación
Tipo de producto Fresa angular Fresa angular