{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 50 mm | |
Número de arestas de corte Z | 5 | |
Modelo da haste | com perfuração | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Punção; Fresagem de canto | |
Refrigeração interior | sim | |
profundidade máxima de corte ap máx | 10 mm | |
Comprimento total Ltot. | 40 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 22 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | LOMU1004 | |
Tamanho da pastilha reversível | 10 | |
Parafuso para pastilha reversível | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 225210 50/5 | |
EAN/GTIN | 4960664648658 | |
Número do fabricante | THN05173 |