Fresa de canto 90° MEW 63/5

N.º do artigo: 225210 63/5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
2 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D/número de arestas de corte Z Preço unitário com IVA
  • Ângulo de ajuste κ: 90
  • Aplicação de fresagem: Plunging; Escuadrado
  • Refrigeração interior: sí

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 63 mm
Número de arestas de corte Z 5
Modelo da haste con taladro
Ângulo de ajuste κ 90 grau
Aplicação de fresagem Plunging; Escuadrado
Refrigeração interior
‌profundidade máxima de corte ap máx 15 mm
Comprimento total Ltot. 40 mm
⌀ do orifício de alojamento 22 mm
Pastilha de corte reversível adequada LOMU..
Tamanho da pastilha reversível 15
Parafuso para pastilha reversível 229714 (15IP; 3,5 Nm)
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 225210 63/5
EAN/GTIN 4960664648696
Número do fabricante THN05182

Descrição

Ejecución:

Económico com 4 arestas de corte.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Fresa de canto 90° MEW  63/5

Fresa de canto 90° MEW 63/5

sob pedido
Em stock
2 peças em stock
491,45 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
362,41 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
414,43 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
⌀ do orifício de alojamento 22 mm 22 mm 22 mm
Aplicação de fresagem Plunging; Escuadrado Escuadrado Fresado circular; Ramping; Plunging
Comprimento total Ltot. 40 mm 40 mm 40 mm
Refrigeração interior
Pastilha de corte reversível adequada LOMU.. AP.. 16.. ZDHT 1505
Modelo da haste con taladro con taladro con perforación
Ângulo de ajuste κ 90 grau 90 grau 90 grau

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta