Fresa angular de 90° MEW 25/3 mm

Número de artículo: 225200 25/3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock
  • Ángulo de ajuste κ: 90
  • Empleo de fresa: Plunging; Escuadrado
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 25 mm
Número de filos Z 3
Ejecuciones de mangos Mango cilíndrico
Ángulo de ajuste κ 90 grados
Empleo de fresa Plunging; Escuadrado
Refrigeración interior
Profundidad de corte máxima ap máx. 10 mm
Longitud de voladizo L1 32 mm
Longitud total Ltot 120 mm
⌀ de mango Ds h6 25 mm
Plaquita de corte adecuada LOMU..
Tamaño de plaquita 10
Tornillo para plaquita 229713 (8IP; 1,2 Nm)
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 225200 25/3
EAN / GTIN 4960664648153
Número del fabricante THN05021

Descripción

Ejecución:

Rentable con 4 filos.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    ⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra