Fresa de canto 90° MEW 20/3

N.º do artigo: 225200 20/3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
7 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D/número de arestas de corte Z Preço unitário com IVA
  • Ângulo de ajuste κ: 90
  • Aplicação de fresagem: Plunging; Escuadrado
  • Refrigeração interior: sí

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 20 mm
Número de arestas de corte Z 3
Modelo da haste Mango cilíndrico
Ângulo de ajuste κ 90 grau
Aplicação de fresagem Plunging; Escuadrado
Refrigeração interior
‌profundidade máxima de corte ap máx 10 mm
Projeção L1 30 mm
Comprimento total Ltot. 110 mm
⌀ da haste Ds h6 20 mm
Pastilha de corte reversível adequada LOMU..
Tamanho da pastilha reversível 10
Parafuso para pastilha reversível 229713 (8IP; 1,2 Nm)
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 225200 20/3
EAN/GTIN 4960664648108
Número do fabricante THN05011

Descrição

Ejecución:

Económico com 4 arestas de corte.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Fresa de canto 90° MEW  20/3

Fresa de canto 90° MEW 20/3

sob pedido
Em stock
7 peças em stock
238,86 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
37 peças em stock
229,75 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
292,18 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
27 peças em stock
263,57 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Refrigeração interior sim sim
Pastilha de corte reversível adequada LOMU.. AP.. 1335.. LO.U0904.. XNEX 040308
Modelo da haste Mango cilíndrico Mango cilíndrico Haste cilíndrica Haste cilíndrica
⌀ das lâminas DC 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm
Ângulo de ajuste κ 90 grau 90 grau 90 grau 90 grau
⌀ da haste Ds h6 20 mm 16 mm 20 mm 20 mm
Tipo de produto Fresa angular Fresa angular Fresa de canto Fresa de canto

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta