{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | DOVEIQMILL | |
Código ISO plaquita de corte | SYHU 0704ADN | |
Radio angular | 0,8 mm | |
Clase | IC330 | |
Material de corte | HM | |
Avance fz por diente | 0,16 mm | |
Número de cambios/cortes | 8 | |
Geometría | ADN | |
Grosor de la placa E | 4,76 mm | |
Quality Dress | IQ845 SYHU 0704ADN IC330 | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para fresar |
Número de artículo | 222515 INOX | |
EAN / GTIN | 7291075311778 | |
Número del fabricante | 5607523 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() SYHU 0704ADN INOX
a petición
En stock
170 piezas en stock
22,92 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
576 piezas en stock
desde
1
Unidades
23,17 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
19,31 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de cambios/cortes | 8 | 8 |
Código ISO plaquita de corte | SYHU 0704ADN | SNMU 14T7 ANER |
Grosor de la placa E | 4,76 | 7 |
Material de corte | HM | MD |
Clase | IC330 | HB7630 |
Avance fz por diente | 0,16 | 0,2 |
Tipo de producto | Plaquita de corte para fresar | Plaquita de corte para fresar |