{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | DOVEIQMILL | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | SYHU 0704ADN | |
Raio do canto | 0,8 mm | |
Tipo | IC840 | |
Óleo de corte | HM | |
Avanço fz por dente | 0,16 mm | |
Número de trocas/cortes | 8 | |
Geometria | ADN | |
Espessura da placa E | 4,76 mm | |
Designação do fabricante | IQ845 SYHU 0704ADN IC840 | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para fresar |
Número do artigo | 222516 INOX | |
EAN/GTIN | 7291075311853 | |
Número do fabricante | 5668495 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
SYHU 0704ADN INOX
sob pedido
Em stock
450 peças em stock
22,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
899 peças em stock
a partir de
1
Peças
23,17 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
19,31 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de trocas/cortes | 8 | 8 |
Código ISO da pastilha de corte reversível | SYHU 0704ADN | SNMU 14T7 ANER |
Espessura da placa E | 4,76 mm | 7 mm |
Óleo de corte | HM | HM |
Tipo | IC840 | HB7630 |
Avanço fz por dente | 0,16 mm | 0,2 mm |
Tipo de produto | Plaquita de corte para fresar | Pastilha de corte reversível para fresar |