Fresas de grande avanço MFH Harrier, com rosca, ⌀ D/número de arestas de corte Z: 32/3mm

N.º do artigo: 222060 32/3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Em stock
3 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D/número de arestas de corte Z Preço unitário com IVA
  • Aplicação de fresagem: Fresagem circular; Punção; Aceleração
  • Estratégia de maquinagem: HPC
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 32 mm
Número de arestas de corte Z 3
Modelo da haste com rosca
Aplicação de fresagem Fresagem circular; Punção; Aceleração
Estratégia de maquinagem HPC
Refrigeração interior sim
⌀ D3 15 mm
‌profundidade máxima de corte ap máx 1,5 mm
profundidade máxima de corte ap máx. com geometria LD 3,5 mm
Comprimento total Ltot. 40 mm
Rosca de alojamento M M16
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. 47 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. 62 mm
Ângulo de ramping αmáx. 1,43 grau
Comprimento de ramping L para αmáx. 14,4 mm
Pastilha de corte reversível adequada SOMT1004
Tamanho da pastilha reversível 10
Parafuso para pastilha reversível 229717 (15IP; 3,5 Nm)
Tipo de produto Fresa de cópia

Números de identificação e classificações

Número do artigo 222060 32/3
EAN/GTIN 4960664712489
Número do fabricante THN07553

Descrição

Descrição:

A fresa de grande avanço MFH Harrier permite tempos de processamento curtos graças aos altos valores de avanço a altas profundidades de corte. A combinação de arestas de corte convexas e o ângulo de incidência reduz a força de corte e minimiza a tendência para vibrar.

Vantagem:

Para aumentar a produtividade no faceamento, fresagem de caixa e de ranhuras. Devido à força de corte reduzida, as grandes saliências durante a fresagem de imersão não são um problema.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Fresas de grande avanço MFH Harrier, com rosca, ⌀ D/número de arestas de corte Z: 32/3mm

Fresas de grande avanço MFH Harrier, com rosca, ⌀ D/número de arestas de corte Z: 32/3mm

sob pedido
Em stock
3 peças em stock
265,33 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
27 peças em stock
267,04 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
32 peças em stock
220,22 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
252,30 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Aplicação de fresagem Fresagem circular; Punção; Aceleração Fresagem circular; Aceleração; Punção Fresado circular; Ramping; Plunging Fresado circular; Fresado circular; Plunging
Comprimento total Ltot. 40 mm 42 mm 47 mm 47 mm
Refrigeração interior sim sim
Pastilha de corte reversível adequada SOMT1004 XD.. 09T308 XDM.090416 XOMU094812
Estratégia de maquinagem HPC HPC HPC HPC
⌀ D3 15 mm 16 mm 20 mm 22 mm
Ângulo de ramping αmáx. 1,43 grau 1,11 grau 1,97 grau 1,76 grau

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta