{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 52 mm | |
Número de filos Z | 8 | |
Ejecuciones de mangos | con perforación | |
Empleo de fresa | Plunging; Ramping; Fresado circular | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
⌀ D3 | 45 mm | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 1 mm | |
Longitud total Ltot | 40 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 22 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 97 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 102 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 0,4 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 43,3 mm | |
Plaquita de corte adecuada | LOGU 0303.. | |
Tornillo para plaquita | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Ángulo de ajuste κ | 15 grados | |
Fz Helix | 0,8 | |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número de artículo | 221965 52/8 | |
EAN / GTIN | 2050001929990 | |
Número del fabricante | TX781873 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa de avance elevado MFH mini 52/8 mm
a petición
En stock
10 piezas en stock
472,58 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
7 piezas en stock
410,09 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 8 | 8 |
Ángulo de ajuste κ | 15 | 20 |
Empleo de fresa | Plunging ;Ramping ;Fresado circular | Fresado circular ;Ramping ;Ramping |
Ejecuciones de mangos | con perforación | con perforación |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 97 | 98 |
Longitud de rampa L para αmáx. | 43,3 | 44,4 |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) |