{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 40 mm | |
Número de filos Z | 7 | |
Ejecuciones de mangos | con perforación | |
Empleo de fresa | Plunging; Ramping; Fresado circular | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
⌀ D3 | 33 mm | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 1 mm | |
Longitud total Ltot | 40 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 16 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 73 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 78 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 0,55 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 31,3 mm | |
Plaquita de corte adecuada | LOGU 0303.. | |
Tornillo para plaquita | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Ángulo de ajuste κ | 15 grados | |
Fz Helix | 0,8 | |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número de artículo | 221965 40/7 | |
EAN / GTIN | 2050001942012 | |
Número del fabricante | TX781475 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa de avance elevado MFH mini 40/7 mm
a petición
En stock
30 piezas en stock
395,18 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
12 piezas en stock
318,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 7 | 7 |
Ángulo de ajuste κ | 15 | 20 |
Ejecuciones de mangos | con perforación | con perforación |
⌀ de corte DC | 40 | 40 |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 78 | 78 |
Ángulo de rampa αmáx. | 0,55 | 0,62 |
Longitud de rampa L para αmáx. | 31,3 | 32,4 |