Fresa de avance elevado MFH micro 8/1 mm

Número de artículo: 221941 8/1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Empleo de fresa: Fresado circular; Ramping; Plunging
  • Refrigeración interior: sí
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 8 mm
Número de filos Z 1
Ejecuciones de mangos Mango cilíndrico
Empleo de fresa Fresado circular; Ramping; Plunging
Refrigeración interior
Estrategia de arranque de virutas HPC
⌀ D3 4 mm
Profundidad de corte máxima ap máx. 0,5 mm
Longitud de voladizo L1 16 mm
Longitud total Ltot 75 mm
⌀ de mango Ds h6 10 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 12 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 14 mm
Ángulo de rampa αmáx. 3,69 grados
Longitud de rampa L para αmáx. 3,1 mm
Plaquita de corte adecuada LPGT 0102..
Tornillo para plaquita 229722 (6IP; 0,6Nm)
Ángulo de ajuste κ 11 grados
Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 221941 8/1
EAN / GTIN 4960664778355
Número del fabricante THN08244

Descripción

Ejecución:

Para un mecanizado extraordinariamente rentable gracias a los avances elevados. Reducción de las vibraciones a través de la reducción de la fuerza de corte.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra