LPGT 010210 ER-GM S

Número de artículo: 221949 S
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
144 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte LPGT 010210 ER-GM
Tipo S
Radio angular 1 mm
Clase CA6535
Material de corte MD
Radio de programación para ap máx. 1,2 mm
Avance fz por diente 0,25 mm
Número de cambios/cortes 2
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 221949 S
EAN / GTIN 4960664785124
Número del fabricante TMA04450

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
240
Inconel
S
30
húmedo máximo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Plaquita de corte reversible de 2 filos.

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,3×D / ap = 0,3 mm.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas