{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 20 mm | |
Número de filos Z | 2 | |
Ejecuciones de mangos | con rosca | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Plunging; Ramping | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Refrigeración interior | sí | |
⌀ D3 | 9 mm | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 0,9 mm | |
Longitud total Ltot | 35 mm | |
Rosca de alojamiento M | M10 | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 29 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 38 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 1,4 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 8,2 mm | |
Plaquita de corte adecuada | XP.. 0603 | |
Tamaño de plaquita | 06 | |
Tornillo para plaquita | 229915 (T7; 0,8 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número de artículo | 221905 20/2 | |
EAN / GTIN | 4059782503991 | |
Número del fabricante | 5665820 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa de avance elevado 7792VX 20/2 mm
a petición
En stock
2 piezas en stock
281,52 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
40 piezas en stock
146,52 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
35 piezas en stock
202,88 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
26 piezas en stock
146,52 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
62 piezas en stock
155,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rosca de alojamiento M | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 |
Empleo de fresa | Fresado circular ;Plunging ;Ramping | Fresado circular ;Ramping | Fresado circular ;Ramping ;Plunging | Fresado circular ;Ramping | Ramping ;Ramping |
Longitud total Ltot | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Refrigeración interior | sí | sí | sí | sí | sí |
Plaquita de corte adecuada | XP.. 0603 | RD..1003 | XD.. 070308 | RD..1003 | RPK.10T3M0T |
⌀ D3 | 9 | 10 | 7 | 10 | 10 |