{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 32 mm | |
Número de filos Z | 5 | |
Ejecuciones de mangos | con rosca | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Plunging; Ramping | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Refrigeración interior | sí | |
⌀ D3 | 21 mm | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 0,9 mm | |
Longitud total Ltot | 43 mm | |
Rosca de alojamiento M | M16 | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 53 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 62 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 0,57 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 20,2 mm | |
Plaquita de corte adecuada | XP.. 0603 | |
Tamaño de plaquita | 06 | |
Tornillo para plaquita | 229916 (T7; 0,8 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número de artículo | 221905 32/5 | |
EAN / GTIN | 2050002058521 | |
Número del fabricante | 5660062 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fresa de avance elevado 7792VX 32/5 mm
a petición
Reposición
0 piezas en stock
397,39 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
41 piezas en stock
270,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 5 | 5 |
Empleo de fresa | Fresado circular ;Plunging ;Ramping | Ramping ;Ramping ;Plunging |
Ejecuciones de mangos | con rosca | con rosca |
⌀ de corte DC | 32 | 32 |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 62 | 62 |
Ángulo de rampa αmáx. | 0,57 | 0,82 |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) |