{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 16 mm | |
Número de filos Z | 2 | |
Ejecuciones de mangos | con rosca | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Plunging; Ramping | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Refrigeración interior | sí | |
⌀ D3 | 5 mm | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 0,9 mm | |
Longitud total Ltot | 25 mm | |
Rosca de alojamiento M | M8 | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 21 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 30 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 2,73 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 4,2 mm | |
Plaquita de corte adecuada | XP.. 0603 | |
Tamaño de plaquita | 06 | |
Tornillo para plaquita | 229915 (T7; 0,8 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número de artículo | 221905 16/2 | |
EAN / GTIN | 4059782500846 | |
Número del fabricante | 5681105 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de avance elevado 7792VX 16/2 mm
a petición
En stock
8 piezas en stock
281,52 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
22 piezas en stock
153,46 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
35 piezas en stock
154,76 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Rosca de alojamiento M | M8 | M8 | M8 |
Refrigeración interior | sí | sí | sí |
Plaquita de corte adecuada | XP.. 0603 | XOM.060310 | ANGX10T308ZE.R |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC | HPC |
⌀ D3 | 5 | 8 | 10 |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 30 | 30 | 30 |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) |