{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 32 mm | |
Número de filos Z | 3 | |
Ejecuciones de mangos | Mango Weldon | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Plunging; Ramping | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
⌀ D3 | 17 mm | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 1,5 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 40 mm | |
Longitud total Ltot | 100 mm | |
⌀ de mango Ds h6 | 32 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 49 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 62 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 0,88 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 16,3 mm | |
Plaquita de corte adecuada | XD.. 0904 | |
Tamaño de plaquita | 09 | |
Tornillo para plaquita | 229918 (T15; 2,1 Nm) | |
Ángulo de ajuste κ | 13 grados | |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número de artículo | 221903 32/3 | |
EAN / GTIN | 4059782504875 | |
Número del fabricante | 5658074 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Fresa de avance elevado 7792VX 32/3 mm
a petición
En stock
3 piezas en stock
359,04 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
10 piezas en stock
264,43 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4 piezas en stock
285,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud de voladizo L1 | 40 | 40 | 40 |
Ángulo de ajuste κ | 13 | 16 | 15 |
Empleo de fresa | Fresado circular ;Plunging ;Ramping | Fresado circular ;Ramping ;Plunging | Fresado circular ;Ramping ;Plunging |
Longitud total Ltot | 100 | 100 | 100 |
Plaquita de corte adecuada | XD.. 0904 | XDM.090416 | XOMU094812 |
Ejecuciones de mangos | Mango Weldon | Mango Weldon | Mango Weldon |
Longitud de rampa L para αmáx. | 16,3 | 17,43 | 19,55 |