{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | LOGIQ4FEED | |
⌀ das lâminas DC | 20 mm | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Modelo da haste | con rosca | |
Aplicação de fresagem | Fresado circular; Ramping; Ramping | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Refrigeração interior | sí | |
⌀ D3 | 12,6 mm | |
Comprimento total Ltot. | 25 mm | |
Rosca de alojamento M | M10 | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 32,6 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 39 mm | |
Fresas circulares de perfuração ap | 0,8 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 2,7 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 19,08 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | XNMU040310.. | |
Designação do fabricante | FFX4 ED20/.78-3-M10-04 | |
Tipo de produto | Fresa copiadora |
Número do artigo | 221104 20/3 | |
EAN/GTIN | 7291075393309 | |
Número do fabricante | 3336689 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Fresa de grande avanço LOGIQ4FEED 20/3
sob pedido
Em stock
19 peças em stock
311,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
22 peças em stock
188,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
20 peças em stock
196,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Aplicação de fresagem | Fresado circular; Ramping; Ramping | Fresado circular; Ramping; Plunging | Ramping; Ramping; Plunging |
Comprimento total Ltot. | 25 mm | 28 mm | 30 mm |
⌀ das lâminas DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Estratégia de maquinagem | HPC | HPC | HPC |
⌀ D3 | 12,6 mm | 12 mm | 14 mm |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 19,08 mm | 10,13 mm | 12,4 mm |
Tipo de produto | Fresa copiadora | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) |