Pinzas portapiezas ER DUO-LOCK DL20

Número de artículo: 220389 DL20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Interfaz DUO-LOCK precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Adaptador ER 32
Norma ISO 15488-B
Interfaz DUO-LOCK DL20
L2 10 mm
A 19 mm
⌀ D2 19,3 mm
par de giro recomendado 80 Nm
Tipo de producto Pinza portapieza

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 220389 DL20
EAN / GTIN 4034221156235
Número del fabricante 81.320.0190.DL20

Descripción

Nota:

Las pinzas portapiezas ER no son compatibles con el portapinzas de sujeción Centro-P y HiRunER.