Pinzas portapiezas ER DUO-LOCK DL10

Número de artículo: 220389 DL10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Interfaz DUO-LOCK precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Adaptador ER 32
Norma ISO 15488-B
Interfaz DUO-LOCK DL10
L2 5 mm
A 14 mm
⌀ D2 9,6 mm
par de giro recomendado 20 Nm
Tipo de producto Pinza portapieza

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 220389 DL10
EAN / GTIN 4034221156204
Número del fabricante 81.320.0140.DL10

Descripción

Nota:

Las pinzas portapiezas ER no son compatibles con el portapinzas de sujeción Centro-P y HiRunER.