Hojas de sierra PolySAW-G Ancho ap = 1,5 mm 63 mm

Número de artículo: 218224 63
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ D 63 mm
Recubrimiento TiAlN
Tipo soporte base 16 / 26
Número de filos Z 40
Anchura placa E 6 mm
Profundidad de ataque ae máx. por corte 18,5 mm
Avance fz 0,02 mm
Material MDI
Mango con perforación
Tipo de producto Inserto de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 218224 63
EAN / GTIN 2050001737038
Número del fabricante 164419

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
300
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
200
Aluminio > 10 % Si
N
150
Acero < 500 N/mm²
P
160
Acero < 750 N/mm²
P
120
Acero < 900 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
120
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Para cortar, aserrar y ranurar.
PolySAW-G permite mecanizar hasta el fondo.

Nota:

Valores de aplicación para ae máx.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra