{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ D | 40 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Tipo de suporte de base | 11/18 | |
Número de arestas de corte Z | 24 | |
Largura da placa E | 6 mm | |
Profundidade de corte ae máx. por corte | 10,5 mm | |
Avanço fz | 0,02 mm | |
Material | VHM | |
Haste | com perfuração | |
Tipo de produto | Inserto de corte para fresagem |
Número do artigo | 218224 40 | |
EAN/GTIN | 2050001737014 | |
Número do fabricante | 164407 |