Folhas de serra PolySAW-G Largura ap = 1,5 mm 32

N.º do artigo: 218224 32
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
2 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ D 32 mm
Revestimento TiAlN
Tipo de suporte de base 09/16
Número de arestas de corte Z 18
Largura da placa E 6 mm
Profundidade de corte ae máx. por corte 7,6 mm
Avanço fz 0,02 mm
Material VHM
Haste com perfuração
Tipo de produto Inserto de corte para fresagem

Números de identificação e classificações

Número do artigo 218224 32
EAN/GTIN 2050001737007
Número do fabricante 164401

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
300
Alumínio (apara curta)
N
200
Alumínio > 10% Si
N
150
Aço < 500 N/mm²
P
160
Aço < 750 N/mm²
P
120
Aço < 900 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
120
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Para separação, serragem e entalhe.
A PolySAW-G permite cortar até ao fundo.

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae max.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta