Plaquita de fresado 60° 2 mm

Número de artículo: 217281 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    86,72 € / Unidad
  • de 3Unidad
    72,27 € / Unidad
a petición
En stock
31 piezas en stock
  • Tipo de rosca: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Ángulo de flanco: 60
  • Sentido del corte: derecha e izquierda

Detalles de producto

Datos técnicos

Paso de rosca 2 mm
Clase HB7720
Material de corte MD
Tipo de rosca M; M-LH; MF; MF-LH
Ángulo de flanco 60 grados
Geometría de placa Perfil total
Aplicación interior
⌀ exterior D 16 mm
Profundidad t 1,159 mm
Para rosca ≥ M22×2
Tipo P16
Número de filos Z 6
Número de ranuras de sujeción 6
Sentido del corte derecha e izquierda
Tipo de producto Inserto de corte para fresado circular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 217281 2
EAN / GTIN 4045197216762

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
500
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
400
Aluminio > 10 % Si
N
250
Acero < 500 N/mm²
P
250
Acero < 750 N/mm²
P
180
Acero < 900 N/mm²
P
120
Acero < 1100 N/mm²
P
120
Acero < 1400 N/mm²
P
100
Acero < 55 HRC
H
60
Acero < 60 HRC
H
45
Acero < 65 HRC
H
35
Acero < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
180
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Nota:

Con las placas de roscar con perfil corregido se prescinde de corregir el diámetro que debe programarse. Por este motivo, estas placas sólo se pueden utilizar para las roscas indicadas.
Si se utiliza la fresa circular n.º 217252, tam. 18L y 18XL, se puede montar la plaquita de perfil parcial n.º 217281, tamaño 1−4 solo hasta la altura de paso 3,0.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas
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
    Altura de paso (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra