Fresas circulares 18XL

Número de artículo: 217252 18XL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
44 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

para tipo de placas P16
⌀ de perforación más pequeño D 14 mm - 22 mm
Material fresa Metal duro
Mango DIN 6535 HA
Refrigeración interior
Intercambio de herramienta PowerCard
⌀ interior d1 12 mm
Profundidad máxima de corte Smáx. 5 mm
Longitud de voladizo L1 77,5 mm
Longitud total Ltot 126,6 mm
⌀ de mango Ds h6 12 mm
Ejecuciones de mangos cilíndrico
Juego de tornillos de amarre 219818 (8IP; 3,8 Nm)
Profundidad de rosca 75,5 mm
Tipo de producto Fresas circulares

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 217252 18XL
EAN / GTIN 4045197216540
Número del fabricante 217252 18XL

Descripción

Nota:

La profundidad de tronzado real Smáx se calcula de la siguiente manera: (D-d1) / 2.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra