{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ mínimo do furo D | 9,6 mm - 11,7 mm | |
Tamanho da rosca M | M5 mm | |
Material da fresa | Con rosca acero | |
Refrigeração interior | sí | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
para tipo de placa | P12 | |
⌀ interior d1 | 9,5 mm | |
profundidade máxima de corte Smáx. | 1,1 mm | |
Projeção L1 | 10 mm | |
Comprimento total Ltot. | 13,5 mm | |
Modelo da haste | con rosca | |
Conjunto de parafusos tensores | 219832 (8IP; 1,0 Nm) | |
⌀ do furo | 16 mm | |
Profundidade de rosca | 10 mm | |
Tipo de produto | Fresas circulares |
Número do artigo | 217253 12/M5 | |
EAN/GTIN | 4045197597878 | |
Número do fabricante | 217253 12/M5 |