{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ avellanado D | 25 mm | |
Ejecuciones de mangos | Mango Weldon | |
Intervalo de ajuste ángulo de biselado | 0-90 | |
Número de filos Z | 1 | |
Longitud de voladizo L1 | 49 mm | |
Longitud total Ltot | 105 mm | |
⌀ de mango Ds h6 | 25 mm | |
Plaquita de corte adecuada | SP.T1204.. | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219848 (20IP; 5,5 Nm) | |
Elemento de ajuste | 219886 | |
Tornillo de apriete para elemento de ajuste | 219888 | |
Tipo de producto | Avellanadores |
Número de artículo | 216635 25 | |
EAN / GTIN | 4045197778994 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Avellanador ajustable 25 mm
a petición
En stock
26 piezas en stock
201,49 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
35 piezas en stock
287,84 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 1 | 1 |
Longitud de voladizo L1 | 49 | 30 |
Longitud total Ltot | 105 | 95 |
Plaquita de corte adecuada | SP.T1204.. | TO.. 1604 |
Ejecuciones de mangos | Mango Weldon | Mango Weldon |
Intervalo de ajuste ángulo de biselado | 0-90 | 10-80 |
Tipo de producto | Avellanadores | Avellanadores |