{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ avellanado D | 20 mm | |
Ejecuciones de mangos | Mango Weldon | |
Intervalo de ajuste ángulo de biselado | 0-90 | |
Número de filos Z | 1 | |
Longitud de voladizo L1 | 44 mm | |
Longitud total Ltot | 98 mm | |
⌀ de mango Ds h6 | 20 mm | |
Plaquita de corte adecuada | SP.T1204.. | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219848 (20IP; 5,5 Nm) | |
Elemento de ajuste | 219886 | |
Tornillo de apriete para elemento de ajuste | 219888 | |
Tipo de producto | Avellanadores |
Número de artículo | 216635 20 | |
EAN / GTIN | 4045197778987 | |
Número del fabricante | 216635 20 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Avellanador ajustable 20 mm
a petición
En stock
42 piezas en stock
191,33 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
49 piezas en stock
259,23 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
30 piezas en stock
204,61 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 1 | 1 | 2 |
Longitud de voladizo L1 | 44 | 30 | 41 |
Longitud total Ltot | 98 | 95 | 102 |
Plaquita de corte adecuada | SP.T1204.. | TO.. 0902 | 260142 |
Ejecuciones de mangos | Mango Weldon | Mango Weldon | Mango Weldon |
⌀ de mango Ds h6 | 20 | 20 | 16 |
Tipo de producto | Avellanadores | Avellanadores | Avellanadores |