Fresa de achaflanado 45° 4

Número de artículo: 216625 4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
25 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de biselado hacia atrás: 45
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecuciones de mangos Mango Weldon
Ángulo de biselado hacia atrás 45 grados
Refrigeración interior no
Número de filos Z 1
⌀ D 4 mm
⌀ achaflanado máximo Dmáx. 10 mm
Longitud de voladizo L1 28 mm
Longitud total Ltot 80 mm
⌀ de mango Ds h6 12 mm
Plaquita de corte adecuada SP..060304
Juego tornillo para plaquita reversible 219840 (8IP; 1,2 Nm)
Tipo de producto Fresa de achaflanado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 216625 4
EAN / GTIN 4045197940162
Número del fabricante 216625 4