{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Modelo da haste | Haste Weldon | |
Ângulo de chanfragem para trás | 45 grau | |
Refrigeração interior | não | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
⌀ D | 11 mm | |
⌀ de chanfragem máximo Dmáx. | 20 mm | |
Projeção L1 | 32 mm | |
Comprimento total Ltot. | 80 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 12 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | SP..060304 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219840 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa de chanfrar |
Número do artigo | 216625 11 | |
EAN/GTIN | 4045197940179 | |
Número do fabricante | 216625 11 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |