{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Power Tang | |
⌀ de corte DC | 20 mm | |
Número de filos Z | 3 | |
Ejecuciones de mangos | Mango Weldon | |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
Empleo de fresa | Escuadrado | |
División de los cortes | desigual | |
Refrigeración interior | sí | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 8 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 30 mm | |
Longitud total Ltot | 90 mm | |
⌀ de mango Ds h6 | 20 mm | |
Plaquita de corte adecuada | LO.U0904.. | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 215954 20/3 | |
EAN / GTIN | 4045197939876 | |
Número del fabricante | 215954 20/3 |