Fresa angular 90° 25/2 mm

Número de artículo: 215840 25/2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de ajuste κ: 90
  • Empleo de fresa: Escuadrado
  • Refrigeración interior: sí
  • Estrategia de arranque de virutas: MTC
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de corte DC 25 mm
    Ejecuciones de mangos Mango Weldon
    Ángulo de ajuste κ 90 grados
    Empleo de fresa Escuadrado
    Refrigeración interior
    Estrategia de arranque de virutas MTC
    Intercambio de herramienta PowerCard
    Cantidad efectiva de filos Zef 2
    Número de plaquitas de corte 3
    Profundidad de corte máxima ap máx. 19 mm
    Longitud de voladizo L1 50 mm
    L2 9 mm
    Longitud total Ltot 110 mm
    ⌀ de mango Ds h6 25 mm
    Plaquita de corte adecuada AP.. 1003..
    Juego tornillo para plaquita reversible 219814 (8IP; 1,2 Nm)
    Tipo de producto Fresa angular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 215840 25/2
    EAN / GTIN 4045197702845
    Número del fabricante 215840 25/2

    Descripción

    Aplicación:

    Uso universal en todos los materiales.
    • fresado de ángulos y ranuras, copiado hacia dentro, fresado circular, fresado circular con taladro, fresado de contornos.

    Para la perforación y el mecanizado de ranuras.

    Nota:

    Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 1,2 con varilla n.º 674252 tam. 8IP.
    • Cambie los tornillos de amarre de las plaquitas de corte reversibles al cabo de un uso prolongado. Insértelos únicamente si están perfectamente engrasados (p. ej. con pasta de cobre).

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra