APMT 060204 ER, HB7520, Tipo: ST900

N.º do artigo: 215638 ST900
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    12,03 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    10,04 € / Peça
sob pedido
Em stock
868 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Softcut®
Código ISO da pastilha de corte reversível APMT 060204 ER
Tipo ST900
Raio do canto 0,4 mm
Tipo HB7520
Óleo de corte HM
Avanço fz por dente 0,1 mm
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 215638 ST900
EAN/GTIN 4045197601438
Número do fabricante 215638 ST900

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
340
Aço < 750 N/mm²
P
300
Aço < 900 N/mm²
P
260
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,25×D. ap = 3 mm, ap máx = 4 mm.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Da mesma série "Softcut®" Ver todos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta